- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ストレートエッジ 測定のおすすめ人気ランキング
ストレートエッジ 測定のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新213件の「ストレートエッジ 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「車キズ歪み発見用」、「測定工具」などの商品も取り扱っております。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
大西測定工具工型ストレートエッジA級焼入
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
ユニセイキユニ ストレートエッヂ
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12精度A精度=真直度(2+L/100)μトラスコ品番308-4442種別アイビーム型質量(kg)5
1個
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
大西測定工具工型ストレートエッジA級仕上
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ユニセイキストレートエッジ(アイ型)
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷